Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 54376E, : presenté de coté
produit : 54376E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-54376E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54376E
EAN/GTIN:
     3130630543763
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Violett Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 290 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5950.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
30
Farbe:
Violett
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.