Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54330E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 54330E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2424-54330E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54330E
EAN/GTIN:
     3130630543305
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Farben sortiert Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 290 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5950.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,60*
€ 63,784
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,70*
€ 47,243
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.