Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen für Kredit- und Visitenkarten aus glattem PVC 150µ, 64x110mm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5393E, : presenté de face
produit : 5393E, : presenté de face
produit : 5393E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5393E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5393E
EAN/GTIN:
     3130631053933
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen für Kredit- und Visitenkarten aus glattem PVC 150µ, 64x110mm Kristall 2-seitige Schutzhülle (4 Ansichten) für Kredit- und Visitenkarte Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 143 MM largeur 120 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 115 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht : 6000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
64x110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,88*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,45*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,04*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,71*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,93*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,92*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.