Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5381E, : presenté de face
produit : 5381E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5381E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5381E
EAN/GTIN:
     3130631053810
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A4 Kristall 2-teilige Schutzhülle um 4 Dokumenten in Format A4 oder 2 Dokumenten in Format A3 zu schützen Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 310 MM largeur 230 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 484 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1065.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
297x210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,89*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,36*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,95*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,83*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.