Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Recycling Karton 1,8mm mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51985E, : presenté de coté
produit : 51985E, : presenté de coté
produit : 51985E, : image d'ambiance
produit : 51985E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51985E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51985E
EAN/GTIN:
     3130630519850
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Recycling Karton 1,8mm mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Rot Ein rein ökologisches Ringbuch: aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert. Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen. Rückenbreite 40mm, O-Ringmechanik 30mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 340 G Format et poids Karton : longueur 427.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 325.0 MM Gewicht : 3712.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Recycling-Papier
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Ringe in mm:
30
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4, ringbuch, ringbuch rot, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.