Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 4 Ringe 30mm Iderama Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
produit : 51929E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51929E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51929E
EAN/GTIN:
     3130630519294
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A4 4 Ringe 30mm Iderama Farben sortiert Aus in der Masse durchgefärbtem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, sind die Ringbücher von Iderama lange haltbar, umweltschonend und FSC-zertifiziert. Mit leuchtenden Farben überzeugen die Ringbücher in Schule und Büro. Aus echtem Manila-Karton hergestellt und dadurch sehr robust. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3085.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,20*
€ 27,608
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,60*
€ 19,754
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.