Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 50mm in D-Form 78mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51844NE, : presenté de face
produit : 51844NE, : presenté de face
produit : 51844NE, : presenté de coté
produit : 51844NE, : presenté ouvert
produit : 51844NE, : presenté ouvert
produit : 51844NE, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51844NE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51844NE
EAN/GTIN:
     3130635184404
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 50mm in D-Form 78mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Schwarz Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken zur Individualisierung. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 295 MM hauteur : 75 MM Gewicht : 534 G Format et poids Karton : longueur 530.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 5694.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
50
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,07*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.