Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51743E, : presenté de coté
produit : 51743E, : presenté de coté
produit : 51743E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51743E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51743E
EAN/GTIN:
     3130630517436
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Grün D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 542 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5745.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
50
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 4 ringe a4 quer grün, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,94*
€ 72,5186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.