Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51740E, : presenté de coté
produit : 51740E, : presenté de coté
produit : 51740E, : presenté de coté
produit : 51740E, : presenté de coté
produit : 51740E, : presenté de coté
produit : 51740E, : image d'ambiance
produit : 51740E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51740E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51740E
EAN/GTIN:
     3130630517405
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Farben sortiert D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 542 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5745.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
50
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Box
ab 2 Boxen
€ 65,54*
€ 77,9926
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Box
ab 10 Boxen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.