Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Iderama PP 0,5mm A4 4 Ringe 15mm sortiert Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51670E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 51670E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2424-51670E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51670E
EAN/GTIN:
     3130630516705
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Iderama PP 0,5mm A4 4 Ringe 15mm sortiert Farben sortiert Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 130 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 295.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3160.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 0,99*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,35*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.