Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51643E, : presenté de coté
produit : 51643E, : presenté de coté
produit : 51643E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-51643E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51643E
EAN/GTIN:
     3130630516439
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Grün D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 575.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 348.0 MM Gewicht : 6480.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
40
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pappe 4 ringe grün, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.