Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51640E, : presenté de coté
produit : 51640E, : presenté de coté
produit : 51640E, : presenté de coté
produit : 51640E, : presenté de coté
produit : 51640E, : presenté de coté
produit : 51640E, : image d'ambiance
produit : 51640E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-51640E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51640E
EAN/GTIN:
     3130630516408
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Farben sortiert D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 575.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 348.0 MM Gewicht : 6480.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
40
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,37005*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 4,82467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 96,03*
€ 114,2757
pro Box
ab 2 Boxen
€ 95,38005*
€ 113,50226
pro Box
ab 5 Boxen
€ 91,2801*
€ 108,62332
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,96005*
€ 102,29246
pro Box
ab 500 Boxen
€ 72,37005*
€ 86,12036
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.