Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe 30mm rund, Rücken 40mm abgerundet, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51570E, : presenté de coté
produit : 51570E, : presenté de coté
produit : 51570E, : presenté de coté
produit : 51570E, : presenté de coté
produit : 51570E, : presenté de coté
produit : 51570E, : image d'ambiance
produit : 51570E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-51570E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51570E
EAN/GTIN:
     3130630515708
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe 30mm rund, Rücken 40mm abgerundet, für Format DIN A4 Farben sortiert Ringbuch mit abgerundetem Rücken für eine bessere Ergonomie und Griffigkeit. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. 10-farbig sortiert. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 270 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 320 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 7000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,8055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,30*
€ 89,607
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.