Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 1000µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, Chromaline Krea Cover, DIN A4 Überbreite Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51562E, : presenté de coté
produit : 51562E, : presenté de coté
produit : 51562E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51562E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51562E
EAN/GTIN:
     3130630515623
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus festem PP 1000µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, Chromaline Krea Cover, DIN A4 Überbreite Blau Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2450.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
1 mm
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,02*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,01*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.