Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51183E, : presenté de coté
produit : 51183E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51183E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51183E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Dunkelgrün Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Dunkelgrün
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,35*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.