Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 4 Ringe 15mm, Rücken 20mm, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51153SE Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51153SE Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51153SE Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     C2424-51153SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51153SE
EAN/GTIN:
     3130633511530
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 4 Ringe 15mm, Rücken 20mm, für Format DIN A4 Grün Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 270 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 4720.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pappe 4 ringe grün, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.