| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-51150E Herst.-Nr.: 51150E EAN/GTIN: 3130630511502 |
| |
|
| | |
| Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 4 Ringe 15mm, Rücken 20mm, für Format DIN A4 Farben sortiert Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 270 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 4720.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Classeur | Material: | Polypropylen | Ringe in mm: | 15 | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 1,8 mm | Ablageformat: | DIN A4 | Anzahl Ringe: | 4 | Ringtyp: | Ringe in O-Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |