Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Artikel-Nr.:
     C2424-51078E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51078E
EAN/GTIN:
     3130630510789
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Weiß Festes Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Geeignet für intensive Verwendung. Innen bedruckt Abstand 80mm Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 210 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 285.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 3635.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
25
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.