Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 51070E, : presenté de coté
produit : 51070E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51070E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51070E
EAN/GTIN:
     3130630510703
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Farben sortiert Festes Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Geeignet für intensive Verwendung. Innen bedruckt Abstand 80mm Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 210 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 285.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 3635.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
25
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,55*
€ 66,1045
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.