Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50101E, : presenté de face
produit : 50101E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-50101E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50101E
EAN/GTIN:
     3130630501015
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Flieder Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts. Dünner Karton, aus Recycling-Material, Blauer Engel-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 7125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Flieder
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.