Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Fenstermpappe FOREVER sortiert Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50000E, : image d'ambiance
produit : 50000E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-50000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50000E
EAN/GTIN:
     3130630500001
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Fenster-Mappe
50er Packung Fenstermpappe FOREVER sortiert Farben sortiert Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts. Dünner Karton, aus Recycling-Material, Blauer Engel-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 45 MM Gewicht : 800 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 6660.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sammelmappe karton sortiert, dokumentenmappen karton, dokumentenmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.