| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-4810E Herst.-Nr.: 4810E EAN/GTIN: 3130630048107 |
| |
|
| | |
| Register PP 10-teilig blickdicht A4 maxi Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 223 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 3450.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 MAXI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, pp ordner-register din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |