Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch vertikal Alpille ohne Druck, 140 Seiten, blanko, 22x27cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 4719E, : presenté de face
produit : 4719E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-4719E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4719E
EAN/GTIN:
     3130630047193
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch vertikal Alpille ohne Druck, 140 Seiten, blanko, 22x27cm Schwarz Schickes und hochwertiges Gästebuch aus weißem echtem Leder um die wichtigste Momente Ihres Lebens zu behalten. Innen aus hochwwertigem elfenbeinfarbenem Vergé Papier 110g Mit Goldschnitt und Lesezeichen. In einer glasklaren Geschenkbox verpackt. Format et poids : longueur 270 MM largeur 230 MM hauteur : 38 MM Gewicht : 880 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Art pads and Papers
Material:
Carton recouvert cuir et papier
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,4 mm
Kollektion:
Sonstiges
Schicht:
Or
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, exacompta besucherbuch, besucher buch, Büroartikel, Zeichenmappen, Art pads and Papers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4710E
ab € 51,67002*
Zubehör
Exacompta
4716E
ab € 55,33002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.