| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-46972E Herst.-Nr.: 46972E EAN/GTIN: 3130630469728 |
| |
|
| | |
| 10er Packung Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 Hellblau Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Diese Aktenmappe ist Bestandteil der Forever-Kollektion. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton, Blauer Engel zertifiziert. Nachhaltige und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 325 MM largeur 245 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 580 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 6000.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Hellblau | Stärke Deckel: | 3,5/10e | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, dokumentenmappe karton a4 blau, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |