Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-332257600 Herst.-Nr.: 410012E EAN/GTIN: 3288584100126 |
| |
|
| | |
| 100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Rot Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nicht gelochten Dokumenten. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 3380 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 325.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 16870.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Rot | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel karton, aktendeckel, einlagemappen a4, Sammelmappen, Ordnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,73* | € 21,38* | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 16,16* | € 21,81* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,88* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|