Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 410005E, : presenté de coté
produit : 410005E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     505-332256600
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410005E
EAN/GTIN:
     3288584100058
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Gelb Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nicht gelochten Dokumenten. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 3380 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 325.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 16870.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Gelb
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,77*
€ 21,23*
6 Tage
328
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 16,14*
€ 21,42*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,85*
€ 22,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.