| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-400E Herst.-Nr.: 400E EAN/GTIN: 3130632004002 |
| |
|
| | |
| Geschäftsbuch gebunden mit 2 Beitragsspalten je Seite 40 Blatt, 110g, DIN A4 Hochwertige Verarbeitung, aufwendig verpackt. Punkt für Punkt ein Qualitätsprodukt: • 110 g/qm holzfreies Papier • exklusiv in mattgrünem Papier mit grüner Linierung - dem Auge zuliebe! • alle Buchstärken gebunden • durchgehend paginiert. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 370 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 214.0 MM hauteur : 45.0 MM Gewicht : 1850.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Geschäftsbücher | Material: | Papier | Zertifizierung 1: | ISO9706 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |