Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register PP transparent farbige Taben mit herausnehmbaren Etiketten A4 8-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 3908E, : presenté de face
produit : 3908E, : presenté de face
produit : 3908E, : presenté de face
produit : 3908E, : presenté de face
produit : 3908E, : image d'ambiance
produit : 3908E, : presenté ouvert
produit : 3908E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-3908E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3908E
EAN/GTIN:
     3130630039082
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register PP transparent farbige Taben mit herausnehmbaren Etiketten A4 8-teilig Personalisierbaren Taben. Mit einem vorgeschnittenen Etikettenbogen geliefert. Einfach zu gestalten mit Kreaman auf www.exacompta.com Im Lieferumfang ist außerdem ein personalisierbarer Index enthalten, mit dem der komplette Inhalt des Ordners auf einen Blick identifiziert werden kann. Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 96 G Format et poids Karton : longueur 235.0 MM largeur 310.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1080.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Polypropylen
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4812E
ab € 3,06*
Zubehör
Exacompta
4912E
ab € 2,42*
Zubehör
Exacompta
4806E
ab € 1,46*
Zubehör
Exacompta
4906E
ab € 1,33*
Zubehör
Exacompta
3012E
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta
4834E
ab € 2,11*
Zubehör
Exacompta
3412E
ab € 42,74*
Zubehör
Exacompta
3406E
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.