Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 38060E, : presenté ouvert
produit : 38060E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-38060E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     38060E
EAN/GTIN:
     3157407004036
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall 2-teilige Schutzhülle um 4 Dokumenten in Format A4 oder 2 Dokumenten in Format A3 zu schützen Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 303 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 1623.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
210x297
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,43*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,91*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 27,05*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.