| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-25829E Herst.-Nr.: 25829E EAN/GTIN: 3130630258292 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe avec élastiques IDERAMA - 52x72 cm Farben sortiert Aus festem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit nd das zu einem optimalen Preisverhältnis. Die Zeichenmappe Iderama ist mit hochwertigem beschichtetem Papier hergstellt und bietet eine höhe Widerständsfähigkeit gegen regelmäßige Handhabung und Feuchtigkeit. Die Gummizüge ermöglichen einen optimalen Halt der Zeichnungen, Skizzen, usw. Das FSC-zertifierte Zeichenpapier ist umweltfreundlich. Format et poids : longueur 720 MM largeur 520 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 1264 G Format et poids Karton : longueur 740.0 MM largeur 530.0 MM hauteur : 38.0 MM Gewicht : 6690.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Carton recouvert papier pelliculé | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Farben sortiert | Ablageformat: | 500x650 | Kollektion: | Iderama® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |