Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14740E, : presenté de face
produit : 14740E, : presenté de face
produit : 14740E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-14740E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14740E
EAN/GTIN:
     3364220147400
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Vielseitig einsetzbare Pinnnadeln zum Befestigen von Karten, Fotos oder diversen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen; zum Basteln oder Zusammensetzen von Bauteilen; zum Befestigen von Dekoelementen (Rahmen, Girlanden…) usw. Format et poids : longueur 92 MM largeur 57 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 30 G Format et poids Karton : longueur 480.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 3330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Farben sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,14*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.