Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 200 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
produit : 14769E, : presenté de face
produit : 14769E, : presenté de face
produit : 14769E, : presenté de face
produit : 14769E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-14769E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14769E
EAN/GTIN:
     3364220147691
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Blisterbox mit 200 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Vielseitig einsetzbare Pinnnadeln zum Befestigen von Karten, Fotos oder diversen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen; zum Basteln oder Zusammensetzen von Bauteilen; zum Befestigen von Dekoelementen (Rahmen, Girlanden…) usw. Format et poids : longueur 74 MM largeur 74 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 115 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 390.0 MM hauteur : 188.0 MM Gewicht : 6100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Farben sortiert
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
1573
pro Dose
€ 7,50*
ab € 2,25*
€ 4,01*
pro Dose
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 4,97*
9 Tage
61
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 12,40*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,01*
€ 4,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Dose
1 Dose enthält 200 Stück (ab € 0,01125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,11*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.