Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtel mit 8 Stück Magnete, Ø12mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 11212E, : presenté de face
produit : 11212E, : presenté de face
produit : 11212E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-11212E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11212E
EAN/GTIN:
     3364220112125
Suchbegriffe:
Accessoires
Schachtel mit 8 Stück Magnete, Ø12mm Gold In wiederverschließbarer Spenderbox. Magnetkraft: 320g Starke Magneten zum Befestigen von Dokumenten, Plakaten etc. an Magnettafeln oder anderen magnetischen Oberflächen. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 40 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 4330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
11345E
ab € 5,11*
Zubehör
Exacompta
11213E
ab € 5,12*
Zubehör
Exacompta
11045E
ab € 3,21*
Zubehör
Exacompta
10912E
ab € 3,21*
Zubehör
Exacompta
10913E
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.