Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtel mit 8 Stück Magnete, Ø9mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 10913E, : presenté de face
produit : 10913E, : presenté de face
produit : 10913E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-10913E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10913E
EAN/GTIN:
     3364220109132
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund silber
Schachtel mit 8 Stück Magnete, Ø9mm Silber In wiederverschließbarer Spenderbox. Magnetkraft: 120g Magnet geignet für magnetische Tafeln, um Fotos oder sonstige Unterlagen darzustellen. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 30 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet silber, Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
11345E
ab € 5,11*
Zubehör
Exacompta
11212E
ab € 3,38*
Zubehör
Exacompta
11213E
ab € 5,11*
Zubehör
Exacompta
11045E
ab € 3,21*
Zubehör
Exacompta
10912E
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.