Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten kariert DIN A5 100 St eingeschweißt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 10208E, : presenté de face
produit : 10208E, : presenté de face
produit : 10208E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-10208E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10208E
EAN/GTIN:
     3130630102083
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten kariert DIN A5 100 St eingeschweißt Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 212 MM largeur 150 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 700 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 6885.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
252
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 3,07*
€ 4,20*
3 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,80*
9 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13219E
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13229E
ab € 1,78*
Zubehör
Exacompta
13249E
ab € 1,77*
Zubehör
Exacompta
13269B
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
13239E
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.