Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mx 152 mm, 05380033001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05380033001
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05380033001
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mx 152 mm, 05380033001
Artikel-Nr.:
     C2371-05380033001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380033001
EAN/GTIN:
     4013288156433
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant

840/4 Z Bits - Wera Werk - 05380033001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
3.0 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380050001
ab € 6,53*
Ähnlich
Wera
05380045001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera
05380048001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera
05380047001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera
05380049001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera
05380046001
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.