Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 80 mm, 05344281001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344281001
867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344281001
Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 80 mm, 05344281001
Artikel-Nr.:
     C2371-05344281001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05344281001
EAN/GTIN:
     4013288113436
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344281001

Anwendung: TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: HIOS 5 mm
Ausführung: Zähhart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Antriebsform:
HIOS 5mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Abtriebsgröße:
8 IP
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05344282001
ab € 159,90*
Ähnlich
Wera
05344280001
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.