Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 60 mm, 05344280001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344280001
867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344280001
Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 60 mm, 05344280001
Artikel-Nr.:
     C2371-05344280001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05344280001
EAN/GTIN:
     4013288113429
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344280001

Anwendung: TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: HIOS 5 mm
Ausführung: Zähhart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Antriebsform:
HIOS 5mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
6 IP
Klingenlänge:
60 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8 inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05344282001
ab € 160,00*
Ähnlich
Wera
05344281001
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.