Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 ADC Bits, Luftfahrt, PH 1 x 25 mm, 05134940001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134940001
851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134940001
Wera 851/1 ADC Bits, Luftfahrt, PH 1 x 25 mm, 05134940001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134940001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134940001
EAN/GTIN:
     4013288100887
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134940001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube, profilierte Version
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips), bits ph 12x25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134941001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05134942001
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.