Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 893/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm, 05134480001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
893/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05134480001
893/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05134480001
Wera 893/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm, 05134480001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134480001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134480001
EAN/GTIN:
     4013288017468
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter

893/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05134480001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
10.5
Gesamtlänge:
50.0 mm | 50 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.