Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8155/67-9 Bit-Check, 10-teilig, 05134200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8155/67-9 Bit-Check - Wera Werk - 05134200001
8155/67-9 Bit-Check - Wera Werk - 05134200001
Wera 8155/67-9 Bit-Check, 10-teilig, 05134200001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134200001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134200001
EAN/GTIN:
     4013288038821
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8155/67-9 Bit-Check - Wera Werk - 05134200001

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. 3 Torsion Bits (TH) gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz; 6 Bits (Z), zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall.
Weitere Informationen:
Schnellwechselfutter:
true
Torsion:
true
Höhe:
15
Breite:
63
Gesamtlänge:
118
Anzahl Teile:
10
Norm:
keine
Verpackung:
Karton
Anzahl PZ-Schraubendreher:
3
Anzahl TX-Schraubendreher:
6
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.