Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05118184001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05118184001
2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05118184001
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05118184001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118184001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118184001
EAN/GTIN:
     4013288108661
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05118184001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Global Technologies Inc., nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118186001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05118180001
ab € 5,66*
Ähnlich
Wera
05118181001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05118182001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05118183001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05118185001
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.