| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05071100001 Herst.-Nr.: 05071100001 EAN/GTIN: 4013288111487 |
| |
|
| | |
| 3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl - Wera Werk - 05071100001 Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Weitere Informationen: | | Rapidaptor: | true | Ausführung Aufnahme: | 1/4" Sechskant | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3 | Antriebsform: | 6-kant | Höhe: | 15 mm | Breite: | 15 mm | Gesamtlänge: | 50 mm | Klingenmaterial: | Edelstahl | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form F 6,3 | Edelstahl: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-halter wera, bit halter, bithalter schnellwechselfutter |
| | |
| |