Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3840/1 TS Bits, Edelstahl, Hex-Plus, 7/64 Zoll x 25 mm, 05071061001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3840/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071061001
3840/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071061001
Wera 3840/1 TS Bits, Edelstahl, Hex-Plus, 7/64 Zoll x 25 mm, 05071061001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071061001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071061001
EAN/GTIN:
     4013288115416
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 2x25

3840/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071061001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Klingenmaterial:
Edelstahl
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071070001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071066001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05071062001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05071071001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071072001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071065001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05071060001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05071064001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05071063001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.