Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm, # 7 x 32 mm, 05066772001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066772001
875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066772001
Wera 875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm, # 7 x 32 mm, 05066772001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066772001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066772001
EAN/GTIN:
     4013288033543
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
bit (triwing)

875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066772001

Anwendung: TRI-WING® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
7
Klingenlänge:
32 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 1/4
Klingendurchmesser:
11.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,13*
€ 107,2547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,18*
€ 104,9342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,34*
€ 101,5546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066760001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05066762001
ab € 2,96*
Ähnlich
Wera
05066764001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05066766001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05066768001
ab € 3,82*
Ähnlich
Wera
05066770001
ab € 70,70*
Ähnlich
Wera
05066774001
ab € 70,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.