Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm, # 2 x 25 mm, 05066762001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066762001
875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066762001
Wera 875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm, # 2 x 25 mm, 05066762001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066762001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066762001
EAN/GTIN:
     4013288033499
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066762001

Anwendung: TRI-WING® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066760001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05066764001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05066766001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05066768001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05066770001
ab € 7,59*
Ähnlich
Wera
05066772001
ab € 7,64*
Ähnlich
Wera
05066774001
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.