Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 25 x 25 mm, 05066075001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066075001
867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066075001
Wera 867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 25 x 25 mm, 05066075001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066075001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066075001
EAN/GTIN:
     4013288106841
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bits torx 25 mm

867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066075001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, zähe Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Festhaltefunktion:
true
Abtriebsgröße:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066072001
ab € 1,23*
Ähnlich
Wera
05066073001
ab € 1,23*
Ähnlich
Wera
05066074001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066076001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066077001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066078001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066070001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066071001
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.