Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 10 x 25 mm, 05066072001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066072001
867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066072001
Wera 867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 10 x 25 mm, 05066072001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066072001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066072001
EAN/GTIN:
     4013288106810
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4

867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05066072001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, zähe Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Festhaltefunktion:
true
Abtriebsgröße:
TX 10
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066073001
ab € 1,23*
Ähnlich
Wera
05066074001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066075001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066076001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066077001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066078001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066070001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066071001
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.