Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/11 Bits, PZ 2 x 33 mm, 05065096001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855/11 Bits - Wera Werk - 05065096001
855/11 Bits - Wera Werk - 05065096001
Wera 855/11 Bits, PZ 2 x 33 mm, 05065096001
Artikel-Nr.:
     C2371-05065096001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065096001
EAN/GTIN:
     4013288015426
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

855/11 Bits - Wera Werk - 05065096001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: Gewinderanschluss M 4
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße (Gewindegr.):
M 4
Abtriebsgröße:
PZ 2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.