Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 70 mm, 05060041001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060041001
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060041001
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 70 mm, 05060041001
Artikel-Nr.:
     4012-584195
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060041001
EAN/GTIN:
     4013288015006
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060041001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 3
Klingenlänge:
70 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,29*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,29*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,33*
2 Tage
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060031001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05060030001
ab € 4,14*
Ähnlich
Wera
05060027001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05060037001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05060036001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05060038001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05060033001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05060035001
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.